Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RP-010-E-20-B/4

  • ERIKS:14735746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,37/ stukexcl. btw

€ 145,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RP
Code
RP-010-E-20-B/4
Grootte
10
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
208 mm
Inwendige diameter
41.5 mm
Buitendiameter
78 mm