Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-100-K-10-B

  • ERIKS:14736203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,27/ stukexcl. btw

€ 179,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-100-K-10-B
Grootte
100
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
309 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
83 mm