€ 195,51/ stukexcl. btw
€ 236,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-100-E-20-B/4 |
Grootte | 100 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 309 mm |
Inwendige diameter | 45 mm |
Buitendiameter | 83 mm |