Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-K-10-B

  • ERIKS:14736175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,47/ stukexcl. btw

€ 172,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-075-K-10-B
Grootte
75
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
309 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm