Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-E-10-B/4

  • ERIKS:14736168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,94/ stukexcl. btw

€ 222,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-075-E-10-B/4
Grootte
75
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
309 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm