Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-B-40-B

  • ERIKS:14736161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,50/ stukexcl. btw

€ 277,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-075-B-40-B
Grootte
75
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
309 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm