Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-075-B-25-B-NB

  • ERIKS:14736159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,07/ stukexcl. btw

€ 320,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-075-B-25-B-NB
Grootte
75
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
306 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm