Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-050-K-20-B

  • ERIKS:14736157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,26/ stukexcl. btw

€ 150,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-050-K-20-B
Grootte
50
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
223 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm