Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-050-E-20-B/4-NB

  • ERIKS:14736152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,77/ stukexcl. btw

€ 153,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-050-E-20-B/4-NB
Grootte
50
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
220 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm