Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-050-E-10-B/4

  • ERIKS:14736146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,80/ stukexcl. btw

€ 176,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-050-E-10-B/4
Grootte
50
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
223 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm