Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-050-B-25-B

  • ERIKS:14736129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,95/ stukexcl. btw

€ 280,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-050-B-25-B
Grootte
50
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
223 mm
Inwendige diameter
41 mm
Buitendiameter
70 mm