Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-K-20-B-NB

  • ERIKS:14736127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,57/ stukexcl. btw

€ 90,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-030-K-20-B-NB
Grootte
30
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
168 mm
Inwendige diameter
26 mm
Buitendiameter
55 mm