€ 87,84/ stukexcl. btw
€ 106,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-030-K-10-B |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 171 mm |
Inwendige diameter | 26 mm |
Buitendiameter | 55 mm |