Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-E-20-B/4

  • ERIKS:13908397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,87/ stukexcl. btw

€ 129,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-030-E-20-B/4
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
26 mm
Buitendiameter
55 mm