€ 106,87/ stukexcl. btw
€ 129,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-030-E-10-B/4 |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 171 mm |
Inwendige diameter | 26 mm |
Buitendiameter | 55 mm |