€ 114,31/ stukexcl. btw
€ 138,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-030-E-05-B/4-NB |
Grootte | 30 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 168 mm |
Inwendige diameter | 26 mm |
Buitendiameter | 55 mm |