Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-E-03-B/4-NB

  • ERIKS:14736109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,31/ stukexcl. btw

€ 138,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-030-E-03-B/4-NB
Grootte
30
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
168 mm
Inwendige diameter
26 mm
Buitendiameter
55 mm