Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-B-40-B-NB

  • ERIKS:14736106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,31/ stukexcl. btw

€ 144,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-030-B-40-B-NB
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
168 mm
Inwendige diameter
26 mm
Buitendiameter
55 mm