Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-B-40-B

  • ERIKS:14297176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,38/ stukexcl. btw

€ 161,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-030-B-40-B
Grootte
30
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
26 mm
Buitendiameter
55 mm