Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-K-20-B-NB

  • ERIKS:14736103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-016-K-20-B-NB
Grootte
16
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
166 mm
Inwendige diameter
22.9 mm
Buitendiameter
45 mm