Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-E-20-B/4

  • ERIKS:14736099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,68/ stukexcl. btw

€ 101,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-016-E-20-B/4
Grootte
16
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
169 mm
Inwendige diameter
22.9 mm
Buitendiameter
45 mm