€ 83,68/ stukexcl. btw
€ 101,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-016-E-10-B/4 |
Grootte | 16 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 169 mm |
Inwendige diameter | 22.9 mm |
Buitendiameter | 45 mm |