Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-E-05-B/4-NB

  • ERIKS:14736097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,01/ stukexcl. btw

€ 99,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-016-E-05-B/4-NB
Grootte
16
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
166 mm
Inwendige diameter
22.9 mm
Buitendiameter
45 mm