€ 111,82/ stukexcl. btw
€ 135,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RN |
Code | RN-016-B-40-B-NB |
Grootte | 16 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 166 mm |
Inwendige diameter | 22.9 mm |
Buitendiameter | 45 mm |