Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-B-40-B

  • ERIKS:14736093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,89/ stukexcl. btw

€ 123,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RN
Code
RN-016-B-40-B
Grootte
16
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
169 mm
Inwendige diameter
22.9 mm
Buitendiameter
45 mm