Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-130-E-10-B/4

  • ERIKS:14736087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,10/ stukexcl. btw

€ 511,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-130-E-10-B/4
Grootte
130
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483.5 mm
Inwendige diameter
73.3 mm
Buitendiameter
129.5 mm