Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RL |
Code | RL-100-L-10-B |
Grootte | 100 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 320 mm |
Inwendige diameter | 66.8 mm |
Buitendiameter | 129 mm |