Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-100-E-20-B/4

  • ERIKS:13908014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,22/ stukexcl. btw

€ 243,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-100-E-20-B/4
Grootte
100
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
320 mm
Inwendige diameter
66.8 mm
Buitendiameter
129 mm