Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-070-E-10-B/4

  • ERIKS:14736080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,74/ stukexcl. btw

€ 158,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-070-E-10-B/4
Grootte
70
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
221.5 mm
Inwendige diameter
66.8 mm
Buitendiameter
129 mm