Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-045-B-25-B

  • ERIKS:14621329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,10/ stukexcl. btw

€ 214,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-045-B-25-B
Grootte
45
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
218 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
99 mm