Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-035-B-40-B

  • ERIKS:14736073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,37/ stukexcl. btw

€ 145,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-035-B-40-B
Grootte
35
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
156 mm
Inwendige diameter
48.5 mm
Buitendiameter
99 mm