Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-020-L-10-B

  • ERIKS:14736072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,10/ stukexcl. btw

€ 34,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-020-L-10-B
Grootte
20
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
179.5 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm