€ 25,07/ stukexcl. btw
€ 30,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RL |
Code | RL-010-L-20-B |
Grootte | 10 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 104.5 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 58 mm |