Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-010-L-10-B

  • ERIKS:13908003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,07/ stukexcl. btw

€ 30,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-010-L-10-B
Grootte
10
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104.5 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm