Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-010-E-20-B/4

  • ERIKS:14297219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,91/ stukexcl. btw

€ 49,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-010-E-20-B/4
Grootte
10
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104.5 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm