Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-010-B-25-B

  • ERIKS:14736066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,17/ stukexcl. btw

€ 69,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-010-B-25-B
Grootte
10
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
25 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
104.5 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
58 mm