Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-009L20B

  • ERIKS:11471932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,63/ stukexcl. btw

€ 22,54incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-009-L-20-B
Grootte
9
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
194 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
41.5 mm