€ 14,99/ stukexcl. btw
€ 18,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RL |
Code | RL-008-L-10-B |
Grootte | 8 |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 155.5 mm |
Inwendige diameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |