Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-005-L-20-B

  • ERIKS:13617966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,17/ stukexcl. btw

€ 18,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-005-L-20-B
Grootte
5
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
91.5 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
41.5 mm