Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-005-E-10-B/4

  • ERIKS:14297220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,16/ stukexcl. btw

€ 38,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-005-E-10-B/4
Grootte
5
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
91.5 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
41.5 mm