€ 32,16/ stukexcl. btw
€ 38,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RL |
Code | RL-005-E-10-B/4-014584 |
Grootte | 5 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 91.5 mm |
Inwendige diameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 41.5 mm |