Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-005-B-40-B

  • ERIKS:14736059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,27/ stukexcl. btw

€ 46,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RL
Code
RL-005-B-40-B
Grootte
5
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
40 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
91.5 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
41.5 mm