Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-N-10-B/2

  • ERIKS:1056466
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 682,80/ stukexcl. btw

€ 826,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-600-N-10-B/2
Grootte
600
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
922 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm