€ 874,89/ stukexcl. btw
€ 1.058,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-600-G-20-B/5-B1.0 |
Grootte | 600 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 922 mm |
Inwendige diameter | 96.1 mm |
Buitendiameter | 143 mm |