Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-G-10-B/5/B-50-B-402431

  • ERIKS:14043828
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.295,33/ stukexcl. btw

€ 1.567,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-600-G-10-B/5/B-50-B-402431
Grootte
600
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
922 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm