€ 1.755,95/ stukexcl. btw
€ 2.124,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-600-B-50-B/3 |
Grootte | 600 |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type filter element | Retourfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 922 mm |
Inwendige diameter | 96.1 mm |
Buitendiameter | 124.5 mm |