Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-S-50-B/2-NB

  • ERIKS:1057005
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 1.302,81/ stukexcl. btw

€ 1.576,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-S-50-B/2-NB
Grootte
300
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Filterfijnheid
50 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm