Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-N-10-B/2-NB

  • ERIKS:14735723
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 408,50/ stukexcl. btw

€ 494,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-N-10-B/2-NB
Grootte
300
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
>2
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm