Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-GP-20-B/5

  • ERIKS:14735721
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 441,60/ stukexcl. btw

€ 534,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-GP-20-B/5
Grootte
300
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm