Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-GA-05-V/5

  • ERIKS:14043806
Image 1
- Filterelementen voor RF retourfilters.
Opslaan in lijst

€ 480,23/ stukexcl. btw

€ 581,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
RE
Code
RE-300-GA-05-V/5
Grootte
300
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
5 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
483 mm
Inwendige diameter
96.1 mm
Buitendiameter
143 mm